Schneider Electric - Kontrollrelé 3-fase for underspenning og fasefeil 2 C/O 8A 3x230 VAC - RM22TU21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 200...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 160...288 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480792168
Elnummer
4172085
Leverandørens varenummer
RM22TU21
Typebeskrivelse
RM22TU21
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
200...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
160...288 V
Antall vekselkontakter:
2
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
200...240 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
nei
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
73 mm
- De bakgrunnsbelyste LED skruene til innjusteringen gjør det enkelt å se innstillingen på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen letter test og feilsøking fordi utgangen kan testes med et trykk på knappen.
RM22TU21 er et kontrollrelé til måling av fasesekvens, fasebrudd og underspenning.
Målingen foregår direkte gjennom klemmene L1, L2 og L3 på toppen av reléet som også fungerer som strømforsyning til reléet.
Reléet har 2 justeringsskruer til innstilling av funksjonen i kontrollreléet.
På den øverste justeringsskruen velges måleområdet fra 200 til 240V.
Dette reléet er beregnet til et 3x230V nett og brukes primært til f.eks. applikasjoner i Norge
Den nederste skrue stiller inn den maksimale underspenning i % i forhold til den innstilte måleverdien.
Verdien kan stilles inn fra -2..-20%
Reléet har 2 lysdioder på fronten som indikerer om det er registreret en feil (Def) og statusen på reléutgangen (R).
Testknappen aktiverer utgangen når det er spenning på kontrollreléet.


