Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Kontrollrelé for fasefeil og under-/overstrøm til pumper 1 C/O 5A 3x230-400 VAC - RM35BA10

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontrollrelé for fasefeil og under-/overstrøm til pumper 1 C/O 5A 3x230-400 VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 208...480 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Gjeldende måleområde strøm - 1...10 A

  • Funksjon énfase understrøm - Ja

  • Funksjon énfase overstrøm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119405195

Elnummer

4172465

Leverandørens varenummer

RM35BA10

Typebeskrivelse

RM35BA10

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

208...480 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Gjeldende måleområde strøm:

1...10 A

Funksjon énfase understrøm:

Ja

Funksjon énfase overstrøm:

Ja

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

208...480 V

Funksjon trefase understrøm:

Ja

Funksjon trefase overstrøm:

Ja

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

Ja

Funksjon DC-spenning understrøm:

nei

Funksjon DC-spenning overstrøm:

nei

Funksjon DC-strømvindu:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

60 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

10 s

Ekstern strømtransformator:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

72 mm

Zelio RM35 er en serie avanserte kontrollreléer som lett kan monteres på en DIN skinne.
Serien brukes i applikasjoner hvor det er behov for flere innstillingsmuligheter enn det er mulig å gjøre på enkle kontrollreléer.
I tillegg leveres RM35 serien til spesielle applikasjoner som f.eks. pumpestyringer, elevatorer, hastighetsmåling og beskyttelse av elektromotorer.

RM35BA10 er et kontrollrelé for overvåking av 3-fas eller 1-fas pumper.
For 3-fas pumper er det mulig å detektere korrekt fasesekvens, fasebrudd, overspenning og underspenning.
Her monteres L1, L2 og L3 på måleterminalene øverst på reléet.
U og W forbindes direkte til pumpen fra L1 og L3 terminalene, mens V forbindes til E1 terminalen på reléet.
For 1-fas pumper er det kun mulig å detektere overspenning og underspenning.
Her brukes utelukkende L1 og L2 terminalene på strømforsyningen til reléet hvor L1 forbindes til N og L2 forbindes til en fase.
Pumpen forbindes til E1 på reléet og direkte til N.
Kontrollreléet kan klare en maksimal direkte strømmåling på 10A .
Ved belastninger over 10A skal det brukes en ekstern strømtransformer.

På fronten er det 5 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den første skruen stiller inn om det er en 3-faset eller 1-faset applikasjon.
Den andre skruen stiller inn grensen for overspenning fra 1..10A.
Den tredje skruen stiller inn grensen for underspenning fra 1..10A.
Den fjerde skruen nederst til høyre stiller inn en tidsforsinkelse på utgangen fra 0,1..10 sekunder.
Den femte skruen nederst til venstre stiller inn en tidsforsinkelse under oppstart på utgangen fra 1..60 sekunder.

Kontrollreléet har 1 C/O kontakt med en maksimal belastning på 5A.
På fronten av reléet er det 3 lysdioder:
Den øverste lysdioden lyser gult når der registreres en overspenning eller underspenning.
Den midterste lysdioden lyser grønt og indikerer at det er spenning på reléet.
Den nedre lysdioden stopper å lyse gult når faserekkefølgen er feil.