Schneider Electric - Kontrollrelé for nivåkontroll 0,25..1 MOhm 2 C/O 5A 24-240 VAC/DC - RM35LM33MW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Antall elektrodeinnganger - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119405232
Elnummer
4172469
Leverandørens varenummer
RM35LM33MW
Typebeskrivelse
RM35LM33MW
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Antall elektrodeinnganger:
3
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:
5 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
5 s
Fysisk måleprinsipp:
Konduktiv (ledningsevne)
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Kan seriekobles:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Serien brukes i applikasjoner hvor det er behov for flere innstillingsmuligheter enn det er mulig å gjøre på enkle kontrollreléer.
I tillegg leveres RM35 serien til spesielle applikasjoner som f.eks. pumpestyringer, elevatorer, hastighetsmåling og beskyttelse av elektromotorer.
RM35LM33MW er et nivåkontrollrelé til fylling eller tømming av væsker.
Reléet er forsynt med 3 klemmer til :
C = Common som forbindes med et referansepunkt (kan være tankveggen eller en separat elektrode)
Min = Forbindes til elektroden som er plassert nederst
Max = Forbindes til elektroden som er plassert øverst
Reléet har 3 følsomshetsområder som er like for både fylle og tømmefunksjonen.
LS (Lav sensitivitet) fungerer fra 250Ω..5 kΩ.
St (Standard sensitivitet) fungerer fra 5kΩ..100kΩ.
HS (Høy sensitivitet) fungerer fra 50kΩ..1MΩ.
På fronten er det 4 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den første skruen stiller inn om kontrollreléet skal brukes til fylling eller tømming.
I tillegg stiller den inn det følsomhetsområdet som reléet skal kunne stilles inn innenfor.
Den andre skruen stiller inn følsomheten på reléet fra 5..100% av det valgte følsomhetsområdet.
Den tredje skruen stiller inn antallet væskenivåer samt om det skal være en tidsforsinkelse på utgangen.
Den fjerde skruen stiller inn tidsforsinkelsen på utgangen fra 0,1..5 sekunder.
Kontrollreléet har 2 C/O kontakter med en maksimal belastning på 5A.
RM35LM33MW skal forsynes med 24..240 VAC/DC spenning på terminalene A1 og A2.
På fronten av reléet er det 3 lysdioder:
Den øverste lysdioden lyser gult når en tidsforsinkelse er aktiv.
Den midterste lysdioden lyser grønt og indikerer at det er spenning på reléet.
Den nederste lysdioden lyser gult når reléutgangen er aktivert.


