Schneider Electric - Kontrollrelé for nivåkontroll PNP/NPN 1 C/O 5A 24-240 VAC/DC - RM35LV14MW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Antall elektrodeinnganger - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Control
EAN/GTIN
3389119405249
Elnummer
4172470
Leverandørens varenummer
RM35LV14MW
Typebeskrivelse
RM35LV14MW
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Antall elektrodeinnganger:
3
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:
0,5 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
5 s
Fysisk måleprinsipp:
Flottør
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Kan seriekobles:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Serien brukes i applikasjoner hvor det er behov for flere innstillingsmuligheter enn det er mulig å gjøre på enkle kontrollreléer.
I tillegg leveres RM35 serien til spesielle applikasjoner som f.eks. pumpestyringer, elevatorer, hastighetsmåling og beskyttelse av elektromotorer.
RM35LV14MW er et nivåkontrollrelé til fylling eller tømming av væsker.
Reléet er designet for bruk av digitale sensorer med enten PNP eller NPN utgang.
Kontrollreléet brukes primært til applikasjoner hvor ledningsevnen i væsken er så lav at et alminnelig nivåkontrollrelé ikke kan brukes.
Sensorene forsynes direkte fra reléet med den innebyggede 12V forsyning og det er innganger for Min og Max nivå.
På fronten er det 3 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den første skruen stiller inn om kontrollreléet skal brukes til fylling eller tømming.
I tillegg stilles det inn om det skal brukes sensorer med PNP eller NPN utgang.
Den andre skruen stiller inn tidsforsinkelsen på utgangen fra 0,1..5 sekunder.
Den tredje skruen stiller inn antallet væskenivåer samt om det skal være en tidsforsinkelse på utgangen.
Kontrollreléet har 1 C/O kontakt med en maksimal belastning på 5A.
RM35LV14MW skal forsynes med 24..240 VAC/DC spenning på terminalene A1 og A2.
På fronten av reléet er det 3 lysdioder:
Den øverste lysdioden lyser gult når en tidsforsinkelse er aktiv.
Den midterste lysdioden lyser grønt og indikerer at det er spenning på reléet.
Den nederste lysdioden lyser gult når reléutgangen er aktivert.


