Schneider Electric - Kontrollrelé for overstrøm 4mA..1A 2 C/O 8A 24-240 VAC/DC - RM22JA21MR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontrollrelé for overstrøm 4mA..1A 2 C/O 8A 24-240 VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V

  • Gjeldende måleområde strøm - 0,004...1 A

  • Funksjon énfase understrøm - nei

  • Funksjon énfase overstrøm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Zelio Control

EAN/GTIN

3606480792281

Elnummer

4172051

Leverandørens varenummer

RM22JA21MR

Typebeskrivelse

RM22JA21MR

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...240 V

Gjeldende måleområde strøm:

0,004...1 A

Funksjon énfase understrøm:

nei

Funksjon énfase overstrøm:

Ja

Antall vekselkontakter:

2

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Funksjon trefase understrøm:

nei

Funksjon trefase overstrøm:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Funksjon DC-spenning understrøm:

nei

Funksjon DC-spenning overstrøm:

Ja

Funksjon DC-strømvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Ekstern strømtransformator:

nei

Antall NC-kontakter:

2

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

73 mm

Zelio RM22 kontrollreléer introduserer 2 store forbedringer på markedet.
- De bakgrunnsbelyste LED skruene til innjusteringen gjør det enkelt å se innstillingen på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen letter test og feilsøking fordi utgangen kan testes med et trykk på knappen.

RM22JA21MR er et kontrollrelé til måling av overspenning.
Strømmålingen skjer gjennom klemmene M og E1/E2/E3 som gir følgende 3 måleområder:
M og E1 = 4-40 mA
M og E2 = 20-200 mA
M og E3 = 100-1000 mA
Kontrollreléet forsynes med alt fra 24 -240V AC/DC spenning som gjør den anvendelig til de fleste applikasjoner.

Reléet har 2 justeringsskruer til innstilling av funksjonen i kontrollreléet.
På den øverste justeringsskruen velges målegrensen fra 10 til 100% i det valgte måleområde.
På den nederste justeringsskruen kan hysteresen justeres mellom 5 og 50%.

Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen.
Testknappen aktiverer utgangen når det er spenning på kontrollreléet.