Schneider Electric - Kontrollrelé for spenning 80..300 VAC/DC 2 C/O 8A - RM22UB34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningsmåleområde 1 - 80...300 V
Type spenningsmåleområde - AC/DC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Spenningsmåleområde 2 - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480792274
Elnummer
4172097
Leverandørens varenummer
RM22UB34
Typebeskrivelse
RM22UB34
Spenningsmåleområde 1:
80...300 V
Type spenningsmåleområde:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Spenningsmåleområde 2:
0...0 V
Responsverdi spenning:
60...300 V
Funksjon énfase underspenning:
Ja
Funksjon trefase underspenning:
nei
Funksjon énfase overspenning:
Ja
Funksjon trefase overspenning:
nei
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
nei
Function DC-underspenning:
Ja
Function DC-overspenning:
Ja
Function DC-spenningsvindu:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
30 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
73 mm
- De bakgrunnsbelyste LED skruene til innjusteringen gjør det enkelt å se innstillingen på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen letter test og feilsøking fordi utgangen kan testes med et trykk på knappen.
RM22UB34 er et kontrollrelé til måling av over- / underspenning.
Målingen foregår gjennom klemmene A1 og A2 hvilket også forsyner kontrollreléet.
Kontrollreléet forsynes fra 110-240V AC/DC
Reléet har 4 bakgrunnsbelyste justeringsskruer for innstilling av ønsket funksjon.
På den øverste justeringsskruen velges om tidsforsinkelsen skal være som forsinket tilkopling eller utkopling.
De to midterste skruene brukes for å stille inn den maksimale over-/underspenning.
Justeringsområdet kan være fra 80-300 V.
Nederst justeres tidsforsinkelsen på reléutgangen mellom 0,1 sekunder og 30 sekunder.
Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen.
Testknappen aktiverer utgangen når det er spenning på kontrollreléet.


