Schneider Electric - Kontrollrelé for under-/overspenning 15..500 VAC/DC 2 C/O 8A 24-240 VAC/DC - RM22UA33MR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningsmåleområde 1 - 15...500 V
Type spenningsmåleområde - AC/DC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Spenningsmåleområde 2 - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Control
EAN/GTIN
3606480792250
Elnummer
4172094
Leverandørens varenummer
RM22UA33MR
Typebeskrivelse
RM22UA33MR
Spenningsmåleområde 1:
15...500 V
Type spenningsmåleområde:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Spenningsmåleområde 2:
0...0 V
Responsverdi spenning:
20,4...264 V
Funksjon énfase underspenning:
Ja
Funksjon trefase underspenning:
nei
Funksjon énfase overspenning:
Ja
Funksjon trefase overspenning:
nei
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
nei
Function DC-underspenning:
Ja
Function DC-overspenning:
Ja
Function DC-spenningsvindu:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0,6 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
73 mm
- De bakgrunnsbelyste LED skruene til innjusteringen gjør det enkelt å se innstillingen på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen letter test og feilsøking fordi utgangen kan testes med et trykk på knappen.
RM22UA33MR er et kontrollrelé til måling av over- / underspenning.
Målingen foregår gjennom klemmene M og E1/E2/E3 som gir følgende 3 måleområder:
M og E1 = 15-150V AC/DC
M og E2 = 30-300V AC/DC
M og E3 = 50-500V AC/DC
Kontrollreléet forsynes med alt fra 24 -240V AC/DC spenning som gjør den anvendelig til de fleste applikasjoner.
Reléet har 4 bakgrunnsbelyste justeringsskruer for innstilling av ønsket funksjon.
På den øverste justeringsskruen velges funksjonen som ønskes (overspenning, underspenning eller over-/underspenning samtidig).
I tillegg kan det velges om reléet skal huske den siste målte verdi i tilfelle et spenningsavbrudd (memory).
Deretter stilles ønsket grenseverdi inn mellom 10 og 100% av måleområdet.
På den tredje justeringsskruen kan hysteresen justeres mellom 5 og 50%.
Nederst justeres tidsforsinkelsen på reléutgangen mellom 0,1 sekunder og 30 sekunder.
Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen.
Testknappen aktiverer utgangen når det er spenning på kontrollreléet.


