Schneider Electric - Kontrollrelé for underspenning og overspenning 65..260 VAC 1 C/O 5A - RM17UBE15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningsmåleområde 1 - 65...260 V
Type spenningsmåleområde - AC/DC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Spenningsmåleområde 2 - 65...260 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119405140
Elnummer
4172460
Leverandørens varenummer
RM17UBE15
Typebeskrivelse
RM17UBE15
Spenningsmåleområde 1:
65...260 V
Type spenningsmåleområde:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Spenningsmåleområde 2:
65...260 V
Responsverdi spenning:
50...270 V
Funksjon énfase underspenning:
Ja
Funksjon trefase underspenning:
nei
Funksjon énfase overspenning:
Ja
Funksjon trefase overspenning:
nei
Funksjon énfase vindu:
nei
Funksjon trefase vindu:
nei
Function DC-underspenning:
Ja
Function DC-overspenning:
nei
Function DC-spenningsvindu:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0,5 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
10 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Serien leveres enten til 1-fas eller 3-fas applikasjoner og kan brukes til å måle spenning, strøm eller fasebrudd/fasesekvens og asymmetri.
Med en bredde på bare 17,5 mm. tar de svært lite plass på DIN-skinnen og de passer også bak dekselet på en standard tavle
RM17UBE15 er et kontrollrelé til måling av 1-fas spenning.
Reléet stilles inn for å måle overspenning og underspenning og det måler direkte på strømforsyningen til reléet.
Målingen settes som et vindu hvor grensene settes for høyeste og laveste grenseverdi.
På fronten er det 3 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den første skruen stiller inn settpunktet for den maksimale overspenning fra 65..260 VAC/DC.
Den andre skruen stiller inn settpunktet for den laveste underspenningen fra 65..260 VAC/DC.
Den tredje skrue stiller inn en tidsforsinkelse på utgangen fra 0,1..10 sekunder.
RM17UBE15 har en fast innebygget hysterese på 3%.
Kontrollreléet har 1 C/O utgang som kan belastes med opptil 5A.
På fronten av reléet er det 2 lysdioder.
Den grønne lysdioden indikerer at det er strøm på reléet og den gule lysdioden indikerer at reléutgangen er aktivert.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


