Schneider Electric - Kontrollrelé for understrøm og/eller overstrøm 0,15..15A 2 C/O 5A 24-240 VAC/DC - RM35JA32MW

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontrollrelé for understrøm og/eller overstrøm 0,15..15A 2 C/O 5A 24-240 VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V

  • Gjeldende måleområde strøm - 0,15...15 A

  • Funksjon énfase understrøm - nei

  • Funksjon énfase overstrøm - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Zelio Control

EAN/GTIN

3389119405225

Elnummer

4172468

Leverandørens varenummer

RM35JA32MW

Typebeskrivelse

RM35JA32MW

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...240 V

Gjeldende måleområde strøm:

0,15...15 A

Funksjon énfase understrøm:

nei

Funksjon énfase overstrøm:

nei

Antall vekselkontakter:

2

Type strømtilkobling:

Andre

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Funksjon trefase understrøm:

Ja

Funksjon trefase overstrøm:

Ja

Funksjon énfase vindu:

nei

Funksjon trefase vindu:

nei

Funksjon DC-spenning understrøm:

nei

Funksjon DC-spenning overstrøm:

nei

Funksjon DC-strømvindu:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

20 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,3 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Ekstern strømtransformator:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

72 mm

Zelio RM35 er en serie avanserte kontrollreléer som lett kan monteres på en DIN skinne.
Serien brukes i applikasjoner hvor det er behov for flere innstillingsmuligheter enn det er mulig å gjøre på enkle kontrollreléer.
I tillegg leveres RM35 serien til spesielle applikasjoner som f.eks. pumpestyringer, elevatorer, hastighetsmåling og beskyttelse av elektromotorer.

RM35JA32MW er et kontrollrelé for måling av overspenning eller underspenning.
Strømmålingen skjer gjennom klemmene M og E1/E2/E3 som gir følgende 3 måleområder:
M og E1 = 0,15..1,5 A
M og E2 = 0,5..5 A
M og E3 = 1,5..15 A
Ved belastninger over 15A skal det brukes en ekstern strømtransformer.
Kontrollreléet har en innebygget hukommelsesfunksjon.
Når denne er aktivert skal spenningen på reléet koples fra for å nullstille utgangene etter en feil.

På fronten er det 5 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den første skruen velger om funksjonen på reléet skal være enten overspenning eller underspenning.
Ut over det er det mulig å benytte en memoryfunksjon som gjør at spenningen på reléet må koples fra for å bli nullstilt.
Den andre skruen stiller inn grenseverdiene for overspenning eller underspenning fra 10..100% av måleområdet.
Den tredje skruen stiller inn den maksimale hysterese fra 5..50%
Den fjerde skruen nederst til venstre stiller inn en tidsforsinkelse ved oppstart fra 1..20 sekunder.
Den femte skruen nederst til høyre stiller inn en tidsforsinkelse på utgangen fra 0,3..30 sekunder.

Kontrollreléet har 2 C/O kontakter som kan belastes med opptil 5A.
RM35JA32MW skal forsynes med 24..240 VAC/DC spenning på terminalene A1 og A2.
På fronten av reléet er det 2 lysdioder.
Den øvre lysdiode lyser grønt og indikerer at det er spenning på reléet.
Den nedre lysdiode lyser gult når reléet registrerer en overspenning eller underspenning.