Schneider Electric - Kontrollrelé for understrøm og/eller overstrøm 4mA..1A 2 C/O 8A 24-240 VAC/DC - RM22JA31MR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Gjeldende måleområde strøm - 0,004...1 A
Funksjon énfase understrøm - nei
Funksjon énfase overstrøm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Control
EAN/GTIN
3606480792298
Elnummer
4172052
Leverandørens varenummer
RM22JA31MR
Typebeskrivelse
RM22JA31MR
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Gjeldende måleområde strøm:
0,004...1 A
Funksjon énfase understrøm:
nei
Funksjon énfase overstrøm:
Ja
Antall vekselkontakter:
2
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Funksjon trefase understrøm:
nei
Funksjon trefase overstrøm:
nei
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
nei
Funksjon DC-spenning understrøm:
nei
Funksjon DC-spenning overstrøm:
Ja
Funksjon DC-strømvindu:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0,3 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Ekstern strømtransformator:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
73 mm
- De bakgrunnsbelyste LED skruene til innjusteringen gjør det enkelt å se innstillingen på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen letter test og feilsøking fordi utgangen kan testes med et trykk på knappen.
RM22JA31MR er et kontrollrelé til måling av overspenning eller underspenning.
Strømmålingen skjer gjennom klemmene M og E1/E2/E3 som gir følgende 3 måleområder:
M og E1 = 4-40 mA
M og E2 = 20-200 mA
M og E3 = 100-1000 mA
Kontrollreléet forsynes med alt fra 24 -240V AC/DC spenning som gjør den anvendelig til de fleste applikasjoner.
Reléet har 4 justeringsskruer for innstilling av ønsket funksjon.
På den øverste justeringsskruen velges funksjonen som ønskes (overspenning, underspenning eller over-/underspenning samtidig).
I tillegg kan det velges om reléet skal huske den siste målte verdi i tilfelle et spenningsavbrudd (memory).
Deretter stilles ønsket grenseverdi inn mellom 10 og 100% av måleområdet.
På den tredje justeringsskruen kan hysteresen justeres mellom 5 og 50%.
Nederst justeres tidsforsinkelsen på reléutgangen mellom 0,1 sekunder og 30 sekunder.
Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen.
Testknappen aktiverer utgangen når det er spenning på kontrollreléet.


