Schneider Electric - Kortsluttningsvern for Compact NSX effektbryter MA100 3P3T - LV429120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact
EAN/GTIN
3606480018442
Elnummer
4393053
Leverandørens varenummer
LV429120
Typebeskrivelse
Kortsluttningsvern for Compact NSX100-630A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Andre
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


