Schneider Electric - Kortsluttningsvern for ComPacT NSX effektbryter MA6.3 3P3T 6.3A - C103MA007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 6,3 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Type motorvern - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482000315
Elnummer
4382431
Leverandørens varenummer
C103MA007
Typebeskrivelse
4382431
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
6,3 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Andre
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


