Schneider Electric - Kortsluttningsvern for ComPacT NSX160 effektbryter MA150 4P4T 150A - C166MA150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 150 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Type motorvern - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482000650
Elnummer
4382459
Leverandørens varenummer
C166MA150
Typebeskrivelse
4382459
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
150 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Andre
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


