Schneider Electric - Kortsluttningsvern for ComPacT NSX250 effektbryter MA220 4P4T 220A - C256MA220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 220 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Type motorvern - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482000667
Elnummer
4382460
Leverandørens varenummer
C256MA220
Typebeskrivelse
4382460
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
220 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Andre
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


