Schneider Electric - KSA - vinkel - opp - 250A - KSA250DLE401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - L-boks
Fleksibel - nei
Antall poler - 5
Støtter skalering - 250 A
Lengde - 0,25 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Modell / utførelse:
L-boks
Fleksibel:
nei
Antall poler:
5
Støtter skalering:
250 A
Lengde:
0,25 m
Antall ledere (uten jord):
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Canalis KS skinner for kraftdistribusjon fra 100-1000A. Distribusjon både horisontalt og vertikalt som stigere. Uttaksbokser leveres for modulære produkter og for effektbrytere opp til 400A pr uttakspunkt.


