Schneider Electric - Løfteringer for PrismaSeT P-s LVS08700 - LVS08700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Transportring
Bredde - 54 mm
Høyde - 73 mm
Materiale - Metall
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481869876
Elnummer
2443203
Leverandørens varenummer
LVS08700
Typebeskrivelse
LVS08700
Modell / utførelse:
Transportring
Bredde:
54 mm
Høyde:
73 mm
Materiale:
Metall
Dybde:
30 mm
Farge:
Andre
Løfteringer for PrismaSeT P tavlesystem-leveres i sett a 4 stk- benytt ett sett pr ramme- IP55


