Schneider Electric - LA1KN13 Hjelpeblokk 1NO/3NC - LA1KN13
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 3
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 10 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110500134
Elnummer
4176012
Leverandørens varenummer
LA1KN13
Typebeskrivelse
4176012
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
3
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
10 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Tilbehør til TeSys K kontaktorer.


