Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LA1KN13M hjelpeblokk 1NO/3NC EN50012 - LA1KN13M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LA1KN13M hjelpeblokk 1NO/3NC EN50012

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 3

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 10 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110428469

Elnummer

4176943

Leverandørens varenummer

LA1KN13M

Typebeskrivelse

4176943

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

3

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

10 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall feilsignalbrytere:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Monteringsmetode:

Frontfeste

Tilbehør til TeSys K kontaktorer.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien