Utgått

Schneider Electric - LA1LC001 Hjelpeblokk 1NC Integral 32/63 - LA1LC001

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LA1LC001 Hjelpeblokk 1NC Integral 32/63

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3389110167177

Elnummer

4176951

Leverandørens varenummer

LA1LC001

Typebeskrivelse

4176951

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall feilsignalbrytere:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Monteringsmetode:

Sidemontering

Lampeholder (Fatning):

Uten

Tilbehør til Integral 32 og 63 kompakte motorstartere.