Utgått

Schneider Electric - LA1LC010 Hjelpeblokk 2NO/2NC/3CO I32/63 - LA1LC010

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LA1LC010 Hjelpeblokk 2NO/2NC/3CO I32/63

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 3

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110180107

Elnummer

4175001

Leverandørens varenummer

LA1LC010

Typebeskrivelse

4175001

Antall vekselkontakter:

3

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

2

Modell / utførelse:

Pluggbar

Tilbehør til Integral 32 og 63 kompakte motorstartere.