Schneider Electric - LA1LC020 Hjelpeblokk 2NO/2NC I32/63 - LA1LC020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110180145
Elnummer
4175003
Leverandørens varenummer
LA1LC020
Typebeskrivelse
4175003
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar


