Utgått

Schneider Electric - LA1LC025 Hjelpeblokk 2NO/1NC/1NO I32/63 - LA1LC025

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LA1LC025 Hjelpeblokk 2NO/1NC/1NO I32/63

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 3

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110054859

Elnummer

4171927

Leverandørens varenummer

LA1LC025

Typebeskrivelse

4171927

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

1

Modell / utførelse:

Pluggbar

Tilbehør til Integral 32 og 63 kompakte motorstartere.