Utgått

Schneider Electric - LA1LC072M Underspenningsutløser 220V - LA1LC072M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LA1LC072M Underspenningsutløser 220V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...230 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110182088

Elnummer

4175009

Leverandørens varenummer

LA1LC072M

Typebeskrivelse

4175009

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

220...230 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

220...230 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Tilbehør til Integral 32 og 63 kompakte motorstartere.