Schneider Electric - LA4DA2E RC-ledd 24-48VAC/LC1D80..150 - LA4DA2E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...48 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 24...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110233049
Elnummer
4175614
Leverandørens varenummer
LA4DA2E
Typebeskrivelse
4175614
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...48 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...48 V
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


