Schneider Electric - LA4DC1U Dempediode 24-250V D09-D95 - LA4DC1U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Diode
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 12...250 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110233162
Elnummer
4175617
Leverandørens varenummer
LA4DC1U
Typebeskrivelse
4175617
Funksjon:
Diode
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
12...250 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)


