Schneider Electric - LA4DE1E Varistor 24-48V D09-D32 - LA4DE1E

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LA4DE1E Varistor 24-48V D09-D32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Varistor

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...48 V

  • Driftspenning ved DC - 24...48 V

  • Med LED-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3389110233070

Elnummer

4175618

Leverandørens varenummer

LA4DE1E

Typebeskrivelse

4175618

Funksjon:

Varistor

Type driftspenning:

AC/DC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

24...48 V

Driftspenning ved DC:

24...48 V

Med LED-visning:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

24...48 V

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)