Utgått

Schneider Electric - LA4DE1U Varistor 110-250V D09-D32 - LA4DE1U

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LA4DE1U Varistor 110-250V D09-D32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Varistor

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...250 V

  • Driftspenning ved DC - 110...250 V

  • Driftspenning ved AC 60 Hz - 110...250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110233094

Elnummer

4175620

Leverandørens varenummer

LA4DE1U

Typebeskrivelse

4175620

Funksjon:

Varistor

Type driftspenning:

AC/DC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...250 V

Driftspenning ved DC:

110...250 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...250 V

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)