Schneider Electric - LA4DE2U Varistor 110-250V LC1D09-D32 - LA4DE2U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...250 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110233124
Elnummer
4175959
Leverandørens varenummer
LA4DE2U
Typebeskrivelse
4175959
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...250 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...250 V
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


