Schneider Electric - LA4DE3E Varistor 24-48V D40-D80 - LA4DE3E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 24...48 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110233131
Elnummer
4175922
Leverandørens varenummer
LA4DE3E
Typebeskrivelse
4175922
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
24...48 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)


