Schneider Electric - LA4DE3U Varistor 110-250VFD40-D80 - LA4DE3U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 110...250 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110233155
Elnummer
4175622
Leverandørens varenummer
LA4DE3U
Typebeskrivelse
4175622
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
110...250 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


