Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LA4DFB Interfacemodul D09-D32/I18 - LA4DFB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LA4DFB Interfacemodul D09-D32/I18

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type spesifikasjon - Direktemontering

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V - 0 A

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110236378

Elnummer

4175623

Leverandørens varenummer

LA4DFB

Typebeskrivelse

4175623

Type spesifikasjon:

Direktemontering

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

0 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Med integrert beskyttelseskrets:

nei

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)