Schneider Electric - LA4DWB Interfacemodul 24V Statisk - LA4DWB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type spesifikasjon - Direktemontering
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V - 0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110236477
Elnummer
4175634
Leverandørens varenummer
LA4DWB
Typebeskrivelse
4175634
Type spesifikasjon:
Direktemontering
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
DC
Med integrert beskyttelseskrets:
nei


