Schneider Electric - LA4KC1B Dempediode 12-24VDC - LA4KC1B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Diode
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 12...24 V
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110230185
Elnummer
4176018
Leverandørens varenummer
LA4KC1B
Typebeskrivelse
4176018
Funksjon:
Diode
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
12...24 V
Med LED-visning:
Ja
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilbehør til TeSys K kontaktorer.


