Schneider Electric - LA4KE1B Varistor 12-24VAC/DC - LA4KE1B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 12...24 V
Driftspenning ved DC - 12...24 V
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110230215
Elnummer
4176955
Leverandørens varenummer
LA4KE1B
Typebeskrivelse
4176955
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
12...24 V
Driftspenning ved DC:
12...24 V
Med LED-visning:
Ja
Driftspenning ved AC 60 Hz:
12...24 V
Tilbehør til TeSys K kontaktorer.


