Schneider Electric - LA4KE1FC Varistor 50-129VAC/DC - LA4KE1FC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 50...129 V
Driftspenning ved DC - 50...129 V
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
TeSys
EAN/GTIN
3389110536959
Elnummer
4176956
Leverandørens varenummer
LA4KE1FC
Typebeskrivelse
4176956
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
50...129 V
Driftspenning ved DC:
50...129 V
Med LED-visning:
Ja
Driftspenning ved AC 60 Hz:
50...129 V
Tilbehør til TeSys K kontaktorer.


