Schneider Electric - LA4KE1UG Varistor 130-250VAC/DC - LA4KE1UG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 130...250 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 130...250 V
Driftspenning ved DC - 130...250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110536973
Elnummer
4175989
Leverandørens varenummer
LA4KE1UG
Typebeskrivelse
4175989
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
130...250 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
130...250 V
Driftspenning ved DC:
130...250 V
Tilbehør til TeSys K kontaktorer.


