Schneider Electric - LA7D902 Monteringsplate for LR2D3 - LA7D902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110122626
Elnummer
4175670
Leverandørens varenummer
LA7D902
Typebeskrivelse
4175670
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
126 mm
Dybde:
10 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Tilbehør til termiske vern, Tesys D.


