Schneider Electric - LA7F401 Lasker LC1F115 LR9F5357-69 - LA7F401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 115 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 58,5 mm
Bredde - 15 mm
Høyde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110617320
Elnummer
4175923
Leverandørens varenummer
LA7F401
Typebeskrivelse
4175923
Merkestrøm In:
115 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
58,5 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
16 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Tilbehør til Tesys F termiske vern.


