Schneider Electric - LA7F402 Lasker LC1F150/185 LR9F.57-59 - LA7F402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 185 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 56 mm
Bredde - 20 mm
Høyde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110617313
Elnummer
4175924
Leverandørens varenummer
LA7F402
Typebeskrivelse
4175924
Merkestrøm In:
185 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
56 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
3 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Tilbehør til Tesys F termiske vern.


