Schneider Electric - LA7F403 Lasker LC1F225/265 LR9F5371 - LA7F403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 265 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 77,5 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110617306
Elnummer
4175925
Leverandørens varenummer
LA7F403
Typebeskrivelse
4175925
Merkestrøm In:
265 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
77,5 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
4 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Tilbehør til Tesys F termiske vern.


