Schneider Electric - LA7F404 Lasker LC1F225-400 LR9F73-79 - LA7F404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 76 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110617290
Elnummer
4175926
Leverandørens varenummer
LA7F404
Typebeskrivelse
4175926
Merkestrøm In:
400 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
76 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
4 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Tilbehør til Tesys F termiske vern.


