Schneider Electric - LA7F405 Lasker LC1F500 LR9F7375-81 - LA7F405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 500 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 74 mm
Bredde - 30 mm
Høyde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110617283
Elnummer
4175927
Leverandørens varenummer
LA7F405
Typebeskrivelse
4175927
Merkestrøm In:
500 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
74 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
6 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Tilbehør til Tesys F termiske vern.


