Schneider Electric - LA7F406 Lasker LC1F630 LR9F7381 - LA7F406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 800 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 93,9 mm
Bredde - 40 mm
Høyde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110617276
Elnummer
4175928
Leverandørens varenummer
LA7F406
Typebeskrivelse
4175928
Merkestrøm In:
800 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
93,9 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
6 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Tilbehør til Tesys F termiske vern.


