Schneider Electric - LA7F407 Lasker LC1F185 LR9F5371 - LA7F407
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 185 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 46,5 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110849158
Elnummer
4171909
Leverandørens varenummer
LA7F407
Typebeskrivelse
4171909
Merkestrøm In:
185 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
46,5 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
3 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Tilbehør til Tesys F termiske vern.


