Schneider Electric - LA9D09980 RC-LeddLC1F 220VAC - LA9D09980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 220...220 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110080193
Elnummer
4173814
Leverandørens varenummer
LA9D09980
Typebeskrivelse
LA9D09980
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...220 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
220...220 V


