Schneider Electric - LAD4RC3E RC-ledd 24-48VAC/LC1D40A..65A - LAD4RC3E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...48 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 24...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119410168
Elnummer
4178405
Leverandørens varenummer
LAD4RC3E
Typebeskrivelse
4178405
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...48 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...48 V
Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.). Everlink-systemet dekker kontaktorserien TeSys D 40-65 med "A" i endelsen, samt GV3P og GV3L motorvernbrytere. Disse leveres med EverLink tilkobling for rask og sikker tilkobling - uten behov for ettertrekking.


