Schneider Electric - LAD4RC3U RC-ledd 100-240VAC/LC1D40A.65A - LAD4RC3U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119410182
Elnummer
4176657
Leverandørens varenummer
LAD4RC3U
Typebeskrivelse
4176657
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.). Everlink-systemet dekker kontaktorserien TeSys D 40-65 med "A" i endelsen, samt GV3P og GV3L motorvernbrytere. Disse leveres med EverLink tilkobling for rask og sikker tilkobling - uten behov for ettertrekking.


