Schneider Electric - LAD4T3G D40-65A diode 73-125V AC/DC - LAD4T3G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Diode
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 73...125 V
Driftspenning ved DC - 73...125 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 73...125 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119410267
Elnummer
4178409
Leverandørens varenummer
LAD4T3G
Typebeskrivelse
4178409
Funksjon:
Diode
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
73...125 V
Driftspenning ved DC:
73...125 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
73...125 V
Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.). Everlink-systemet dekker kontaktorserien TeSys D 40-65 med "A" i endelsen, samt GV3P og GV3L motorvernbrytere. Disse leveres med EverLink tilkobling for rask og sikker tilkobling - uten behov for ettertrekking.


