Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LAD4TB Dempediode 24VDC - LAD4TB

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Diode

  • Type driftspenning - AC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Driftspenning ved DC - 24...24 V

  • Med LED-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110385779

Elnummer

4177029

Leverandørens varenummer

LAD4TB

Typebeskrivelse

4177029

Funksjon:

Diode

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Driftspenning ved DC:

24...24 V

Med LED-visning:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien