Schneider Electric - LAD4V3U D40-65A varist 110-250V AC/DC - LAD4V3U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...250 V
Driftspenning ved DC - 110...250 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119410229
Elnummer
4178415
Leverandørens varenummer
LAD4V3U
Typebeskrivelse
4178415
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...250 V
Driftspenning ved DC:
110...250 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...250 V


